YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナツメ球5W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)
48
消費電力(W)
5
外径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
質量(g)
定格寿命(時間)
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294252
T201205W
E12
5
3000
ホワイト
¥
78
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
69294268
T201705C
E17
8
3000
クリア
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
69294243
T201205CY
E12
5
2000
クリアイエロー
¥
105
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください