YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ベビーボール球7W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途
店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
高さ(mm)
61
質量(g)
9
径(Φmm)
40
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295275
G402607C
クリア
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69295284
G402607W
ホワイト
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください