YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ローソク球5W
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途
常夜灯や電飾に最適です。
口金
E12
全長(mm)
52
質量(g)
5
消費電力(W)
5
外径(Φmm)
25
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295932
1CC2P
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください