YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
省エネクリプトン球100W形
(1件のレビュー)
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途
装飾照明に最適
口金
E17
定格電圧(V)
110
全長(mm)
81
質量(g)
17
消費電力(W)
90
外径(Φmm)
45
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトン球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296788
P451790C
クリア
¥
368
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
69296797
P451790F
フロスト
¥
368
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください