ビックツール
月光金太郎ロング
月光技術の驚愕の切れ味+耐久性。最新超々鋼板対応。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。
金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
用途
自動車のスポット溶接外し
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
9
ドリル径(Φmm)
8.2
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
1000~1200
推奨適合工具
(研磨機)ローケンS-2000
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※ローケンS-20001番研磨のみ、2番研磨(シンニング)は絶対に行わないでください。
※貫通作業には絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294697
GK-KIN150
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください