曜日別特売

LEDランタンライト

LEDランタンライト - EARTH MANLEDランタンライト - EARTH MANLEDランタンライト - EARTH MAN
(8件のレビュー)

白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付

用途アウトドアや夜間作業時などの照明に規格防水機能なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170使用電球白色LED×16灯 (交換不可)使用環境温度(℃)-5~40電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時防水仕様防水機能なし内容量1個
注意
※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります
※電池が消耗するにつれ明るさも低下します
※防水ではありませんので雨中や水のかかる場所、極端に湿度の高い場所では使用しないでください
※お買い上げ後は使用する前に必ずテスト点灯を行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
全光束(Lm)
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69298547No.20約195(電池含まず)LED最大約60(HIGH)/約20(LOW)目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時単3形乾電池×4本
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69298547
2022-10-29
用途: 災害時の停電用に

非常に軽いのは嬉しいけど全く明るくないです。写真ではもっとあかるく光っように見えましたが

対象商品 : 69298547
2021-08-12
用途: 思ったより
有限会社さくら農園製造業

小さかった。電池入れるタイプです。
もう少し大きかったらいいとおもいます。

対象商品 : 69298547
2020-10-20
用途: 非常時用
不動産業

可愛いと子供達から人気です。
明るく非常に良いと思います。

対象商品 : 69298547
2021-01-25
用途: 照明不具合時の臨時的使用
卸売・小売業

コンパクトで保管しやすく、携帯しやすい。
コストパフォーマンスに優れている。

対象商品 : 69298547
2021-03-05
用途: 防災用品として購入
その他業種

非常に軽いのはありがたいのですが、
あまり明るくないです。

対象商品 : 69298547
2019-12-17
用途: 寝室に常備灯
セツビク

2段階ですが、さらに常備灯で使用にできるよう 微少電力がほしい

対象商品 : 69298547
2019-10-17
用途: 車のメンテ時

軽量で十分な明るさがあります。スポットライトと併用して満足しています。

対象商品 : 69298547
2019-03-18
用途: 災害対策

大型のものはGENTOSを持っているので、気軽に使えるものを探していて購入しました。
小さくて置いていても嵩張りません。明るさはまずまずで単3電池で使えるのが最大のメリットです。
単3の割に電池の保ちは良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする