静音高圧洗浄機 12.0MPa

静音高圧洗浄機 12.0MPa - アイリスオーヤマ静音高圧洗浄機 12.0MPa - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】
業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
静音タイプなので、住宅地でも安心です。(69db)
洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。
折りたたみ式取っ手付きなのでコンパクトに収納できます。
タイヤが付いているので移動もラクラクです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

常用吐出圧力(MPa)約9.0吐出水量(L/h)270質量(kg)5.1消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580電源コード(m)約2.5連続使用時間約1時間最高許容圧力(MPa)12.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69298583FBN-601HG-D
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする