曜日別特売

カレー容器 内

カレー容器 内 - シーピー化成カレー容器 内 - シーピー化成カレー容器 内 - シーピー化成カレー容器 内 - シーピー化成カレー容器 内 - シーピー化成カレー容器 内 - シーピー化成カレー容器 内 - シーピー化成カレー容器 内 - シーピー化成
(4件のレビュー)

お祭り等様々な場所で活躍する商品です。

材質BF(低発泡ポリスチレン)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ可。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70120627BFカレー内61パック(50枚)本体247×152×45----
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
70120636BFカレー内61パック(50枚)本体(内嵌合タイプ)247×152×45----
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
70120654BFカレー内81パック(50枚)本体Φ212×42----
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70120663BFカレー内81パック(50枚)本体(内嵌合タイプ)Φ212×42----
オープン
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
25733366BFカレー内61ケース(50枚×12袋)本体247×152×45-45152247
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25733375BFカレー内61ケース(50枚×12袋)本体247×152×45-45152247
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46207737BFカレー内8-11パック(50枚)------
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
25733393BFカレー内81ケース(50枚×8袋)本体Φ212×4221242--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70120627
2022-07-19
用途: カレー弁当の容器として使用
飲食業

容器の区分けと大きさが丁度良く、フタの嵌合(密着)性が良く満足出来る容器セットでした。

2が参考にしています
対象商品 : 25733366
2022-05-04
用途: 屋外イベントでのカレー販売の容器
教育・研究機関

商品の改善点はありませんが、ご飯とカレーの容量(グラム数)をカタログに記載して欲しい。

対象商品 : 70120636
2021-06-20
用途: お弁当販売
飲食業

黒色のお弁当容器はご飯等が映える。
蓋はぴっちり閉まり漏れないし、2つ重ねておいてもずれにくい。
もう少し安価であれば尚良い。

1が参考にしています
対象商品 : 70120627
2020-04-28
用途: カレーなどのテイクアウト
飲食業

以前から使っている物と同じ物欲しくて注文しました。中身が見えるし、作りもしっかりしていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする