アサヒ徳島
プラスチックスプーン
こんなお得な商品も!
プラスチックスプーン ブラック 単袋入
モノタロウ
¥
589
税込
¥
648
(7)
(1件のレビュー)
材質
ポリスチレン
包装形態
個包装
入数(個)
100
仕様
個包装
幅(mm)
35
色
黒
長さ(cm)
16
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70126148
黒 16cm
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください