アサヒ徳島
プラスチックフォーク
こんなお得な商品も!
プラスチックフォーク ブラック 単袋入
モノタロウ
¥
589
税込
¥
648
(5)
1本個包装。
包装形態
個包装
入数(個)
100
材質
ポリスチレン
色
黒
仕様
個包装
幅(mm)
28
長さ(cm)
16
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(個)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70126157
黒 16cm
100
16
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください