曜日別特売

3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付)

3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付) - MKS(三ヶ島)3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付) - MKS(三ヶ島)3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付) - MKS(三ヶ島)
(5件のレビュー)

通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
夜間も安心なリフレクター付き

用途街乗りブラック仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)寸法(mm)722ベアリングボール踏面幅(mm)(横)100×(前後)73内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320335-
4,160
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69320335
2026-02-24
用途: 古いビーチクルーザーに
株式会社問屋街卸売・小売業

仕上げが大変美しく、細部まで丁寧に作り込まれている素晴らしい商品だと感じました。
このような古き良き意匠を大切にしながら、現在も変わらず製作されていることに深い感動を覚えます。
ぜひこれからも、この美しいデザインと品質を守り続けていただきたいと思います。

対象商品 : 69320335
2021-04-04
用途: 運搬車BSジュピターに装着
建設業・工事業

卸市場等の湿潤環境で長靴を履くプロユースを由来とする重厚なペダルですが、細身のクロモリ製ロードやピストにも良さげなトラディショナルな佇まいです。
銀ピカに輝くクランクアームにならば、とても似合うかと考えます。
ただし重量は同社製SYLVANツーリングNEXTの倍以上あるので、自転車は極力軽量にと考える人には全く不向きです。
踏面がゴムで靴の裏面に傷が付きにくいのが最大の美点です。
希少で高額なスニーカーを収集する趣味人には最良のペダルではないでしょうか。

対象商品 : 69320335
2021-06-06
用途: ブリジストン実用車ジュピターに使用
製造業

純正ペダルMKS PB-370から交換してみました。
なかなかルックスが良いですね。幅広で、踏みやすくなったように思います。少し自転車本体の幅が大きくなるので、駐輪場では気を付けています。

対象商品 : 69320335
2021-05-04
用途: 自転車のペダル交換
その他業種

実用自転車の交換用ペダルとして購入しました。15㎜のペダルレンチでクランクに取り付けられます。作りが頑丈でゴム製のため、雨の日も安心してペダルを漕げます。

対象商品 : 69320335
2019-03-02
用途: ママチャリ系の原付・FK310のペダル交換に
匠司株式会社サービス業

標準装着のペダルは樹脂製で頒価が300円ぐらいのものなので、靴の裏底によっては雨の日でもないのに滑って危険だったので、ゴム製のサイズの大きなものを探していました。リフレクター無しのものもありますが、被視認性のことを考えるとリフレクター付きをチョイス。重さがありますが、丈夫そうな造りがよいですね。エンジン始動にもペダルを廻して行うためにベストマッチだと思います。古いハーレーダビッドソンのキックペダルも、このような形をしていたものがあったのを思い出しました。ちょっと値段が高いけど、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする