(6件のレビュー)

従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。
パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。
裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。
ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。

用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
粒度
砥材
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69310194AA P100 75MM*25M(2517)1巻(25m)75P100AAAW
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69310203AA P120 75MM*25M(2517)1巻(25m)75P120AAAW
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69310212AA P150 75MM*40M(2517)1巻(40m)75P150AAAW
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69310228AA P180 75MM*40M(2517)1巻(40m)75P180AAAW
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69310237CC P240 75MM*40M(2527)1巻(40m)75P240CCAW
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69310246CC P320 75MM*40M(2527)1巻(40m)75P320CCAW
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69310255CC P400 75MM*40M(2527)1巻(40m)75P400CCAW
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69310264AA P100 95MM*25M(2517)1巻(25m)95P100AAAW
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
69310282AA P150 95MM*40M(2517)1巻(40m)95P150AAAW
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
69310298AA P180 95MM*40M(2517)1巻(40m)95P180AAAW
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
69310316CC P320 95MM*40M(2527)1巻(40m)95P320CCAW
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
69310325CC P400 95MM*40M(2527)1巻(40m)95P400CCAW
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
69099768DKAWMGI1巻(1巻×25m)100P120AAAw
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
69099777DKAWMGI1巻(1巻×40m)100P150AAAw
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69099786DKAWMGI1巻(1巻×40m)100P180AAAw
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69099795DKAMGI1巻(1巻×40m)100P240CCAw
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69310273AA P120 95MM*25M(2517)1巻(25m)95P120AAAW
オープン
取扱い終了
代替品有
69310307CC P240 95MM*40M(2527)1巻(40m)95P240CCAW
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69310273AA P120 95MM*25M(2517)69099768DKAWMGIAA P120 95MM*25M(2517) タックロールGIG KOVAX(コバックス) 69099768タックロールGIGKOVAX(コバックス)1巻(1巻×25m)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69310307CC P240 95MM*40M(2527)69099795DKAMGICC P240 95MM*40M(2527) タックロールGIG KOVAX(コバックス) 69099795タックロールGIGKOVAX(コバックス)1巻(1巻×40m)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69310237
2023-06-30
用途: 木工の研磨作業
木工屋木楽

空研ぎ研磨能力については問題ないと思います。のりの粘着力についてはもう少し弱い方が使いやすいと感じました。概ね満足した商品でした。

対象商品 : 69310228
2023-04-24
用途: 木工研磨
教育・研究機関

程よい粘着で糊残りせず、剥がせるのでとても良い。
使いやすいです。

対象商品 : 69310203
2020-02-06
用途: FRP製品仕上げ

耐久性、切削性、優れています。
特に、切削性が長持ちするので、経済的です。

対象商品 : 69310273
2020-10-15
用途: 接着の下処理
製造業

いつもリピートで購入してます。可もなく不可もないですが、
直ぐに届くので重宝してます。

対象商品 : 69310237
2022-09-05
用途: パテ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

パテ研磨にP240は目詰まりして、使用に向きません。

1が参考にしています
対象商品 : 69310273
2019-02-13
用途: 木工製品の研磨作業
ひだまりサービス業

研磨力があり、結構長持ちするので重宝しています。サンダーに張って使っていますが、切るときに長さを測らなくてはならず、不便。裏に製本テープのように線があると大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする