スーパータック ポマックス

スーパータック ポマックス - KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックス - KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックス - KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックス - KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックス - KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックス - KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックス - KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックス - KOVAX(コバックス)
(1件のレビュー)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。

用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69313432POMMAX P100 Φ125 P-0(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
69313448POMMAX P120 Φ125 P-0(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
69313457POMMAX P150 Φ125 P-0(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69313466POMMAX P180 Φ125 P-0(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
69313475POMMAX P220 Φ125 P-0(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69313484POMMAX P240 Φ125 P-0(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69313493POMMAX P320 Φ125 P-0(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
69313502POMMAX P400 Φ125 P-0(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
69313518POMMAX P500 Φ125 P-0(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
69313527POMMAX P100 Φ125 P-3(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
69313536POMMAX P120 Φ125 P-3(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69313545POMMAX P150 Φ125 P-3(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69313554POMMAX P180 Φ125 P-3(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69313563POMMAX P220 Φ125 P-3(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69313572POMMAX P240 Φ125 P-3(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69313588POMMAX P320 Φ125 P-3(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69313597POMMAX P400 Φ125 P-3(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69313606POMMAX P500 Φ125 P-3(3331)1箱(100枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69313615POMMAX P120 Φ150 P-1(3331)1箱(100枚)
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
69313624POMMAX P180 Φ150 P-1(3331)1箱(100枚)
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
69313633POMMAX P240 Φ150 P-1(3331)1箱(100枚)
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
69313642POMMAX P320 Φ150 P-1(3331)1箱(100枚)
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
69313658POMMAX P400 Φ150 P-1(3331)1箱(100枚)
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
69313667POMMAX P500 Φ150 P-1(3331)1箱(100枚)
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
69313676POMMAX P240 75*110 P-0(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313685POMMAX P320 75*110 P-0(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313694POMMAX P400 75*110 P-0(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313703POMMAX P500 75*110 P-0(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313712POMMAX P100 75*110 P-1(4331)1箱(100枚)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
69313728POMMAX P120 75*110 P-1(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313737POMMAX P150 75*110 P-1(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313746POMMAX P180 75*110 P-1(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313755POMMAX P220 75*110 P-1(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313764POMMAX P240 75*110 P-1(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313773POMMAX P320 75*110 P-1(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313782POMMAX P400 75*110 P-1(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313798POMMAX P500 75*110 P-1(4331)1箱(100枚)
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
69313807POMMAX P100 75MM*15M ロール(2331)1巻
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69313816POMMAX P120 75MM*15M ロール(2331)1巻
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69313825POMMAX P150 75MM*15M ロール(2331)1巻
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69313834POMMAX P180 75MM*15M ロール(2331)1巻
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69313843POMMAX P240 75MM*15M ロール(2331)1巻
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69313852POMMAX P320 75MM*15M ロール(2331)1巻
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69313868POMMAX P400 75MM*15M ロール(2331)1巻
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 塗装研磨

ポマックスシリーズは空研ぎでしっかり研磨できるよいペーパーです。
特に平面をしっかり出したいときはこちらを使います。
スーパーアシレックスと状況に合わせて使い分けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする