3M(スリーエム)
コンクリート保水養生テープ 2227HP
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。
貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途
コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上
主な用途
養生用
接着力(N/cm)
(モルタル)0.8
引張強度(N/cm)
36
再剥離
可能
内容量
1巻
注意
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69324307
2227HP NETIS 610
白
610
50
0.11
ポリオレフィン樹脂
アクリル系
(モルタル)0.8N/cm
屋外使用可
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31247425
2227HP 400X50
白
-
-
-
ポリオレフィン樹脂
アクリル系
-
屋外使用可
¥25,400
¥
14,980
¥16,478
(税込)
当日出荷
69324316
2227HP NETIS 400
白
-
-
-
ポリオレフィン樹脂
アクリル系
-
屋外使用可
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください