JTC
コンプレッションテスターフルセット
こんなお得な商品も!
コンプレッションテスター
モノタロウ
¥
5,998
税込
¥
6,598
(24)
(1件のレビュー)
用途
ガソリン車用
長さ(mm)
パイプアダプター各190
測定範囲(kPa)
0~2100
ホース長さ(mm)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327152
JTC4077J
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC4077J コンプレッションテスターフルセット
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった