JTC
オイルフィルターレンチ
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
六角対辺(mm)
24
差込角(mm)
12.7
深さ(mm)
爪:60
使用範囲(mm)
104~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69328315
JTC4584
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください