センサーソケットセット

センサーソケットセット - JTCセンサーソケットセット - JTCセンサーソケットセット - JTCセンサーソケットセット - JTCセンサーソケットセット - JTC
(2件のレビュー)

細かいサイズに対応6ポイント。

サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328525JTC6609
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: バイクのセンサー交換

13mmのエンジン温度センサー交換のために購入しましたが、他の方のレビューと同様、作業時にソケット部が開いてしまい緩めることができませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 69328525
2018-07-10
用途: 自動車整備
サービス業

実際に使用してみるとソケットが柔らかくスリット部がひらいてセンサーの角を潰すだけで全く緩まない。
セットでの価格が安いと購入しましたが残念です。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする