曜日別特売

ブレーキシリンジ

ブレーキシリンジ - JTCブレーキシリンジ - JTCブレーキシリンジ - JTCブレーキシリンジ - JTCブレーキシリンジ - JTC

ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。

容量(mL)200(目盛10cc刻み)材質合成プラスチック全長(mm)285直径(Φmm)47ホース径(Φmm)8ホース長さ(mm)190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ガソリン等使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328543JTC5533
4,890
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする