(4件のレビュー)

オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。

質量(kg)0.9容量(L)1.5目盛0.1L刻み危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ブレーキオイル・ガソリン等、使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328726JTC5534
9,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC5534 オイルシリンジ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69328726
2024-03-26
用途: 自動車オイル交換
製造業

オイルシリンジにしては高価な感じがしますが使ってみるとデファレンシャルオイル交換時オイル注入に役立ちます。

1が参考にしています
2024-03-21
用途: ミッションオイル デフオイル交換

大容量なんでミッションオイル等を一発で入れれると思い購入しましたが、半年ぐらいで0.5Lぐらい吸うとシリンジの隙間からエアを吸いそれ以上吸えなくなりました。残念です。

対象商品 : 69328726
2019-06-02
用途: ミッション、デフ等のギヤオイル交換時
その他業種

使い勝手と機能はよいのですが、ポンプのオイル圧送時にかなり力をが必要です。また整備の環境によりますが、ホースがもっと長い方が便利です。

対象商品 : 69328726
2018-08-26
用途: 農機具へのギアオイルの注入
農・林・水産業

粘度が高く時間の掛かっていたギアオイルの注入作業が手早く行えました。1.5リットルの容量は丁度よく、シリンジ先端のオイルダレ防止コック(ストップ機能)も片手で操作ができ大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする