ジップロックコンテナーごはん保存容器一膳用

ジップロックコンテナーごはん保存容器一膳用 - 旭化成ホームプロダクツジップロックコンテナーごはん保存容器一膳用 - 旭化成ホームプロダクツ
(3件のレビュー)

ジップロックからごはんの冷凍保存用のコンテナーが新登場
容器側面の溝を、電子レンジ加熱時に発生するスチームが通り、ムラなく加熱できます
容器の底面は細かな凹凸形状で、加熱時の余分な水分が落ち、ごはんがべたつきません
薄型の長方形で、冷蔵庫内でもすっきり保存可能

容量(mL)290寸法(縦×横×高さ)(mm)156×117×37質量(g)33材質ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20アズワン品番64-1139-10電子レンジ食器洗浄機家庭用内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69336322
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69336322
2023-05-08
用途: 冷凍ご飯
その他業種

ストックしやすい形状で、冷凍庫の空き具合で縦でも横でも仕え便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 69336322
2021-03-06
用途: ご飯の保存

底がデコボコで少し洗いにくいけど、レンジでチンしても、ご飯がべちゃっとしにくかったので良いと思います。

対象商品 : 69336322
2020-05-26
用途: 余ったごはんの冷凍
建設業・工事業

別の会社の丸型のものより、レンジで温めた際ふっくら美味しく頂ける気がします。
収納状態も薄型で四角いのでこちらの方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする