ゴールドウイン
長インナーシャツ PP6908S
従来の合成繊維とはまったく異なる新感触を持つ、肌にやさしい素材「リバーシブル天竺」
オートクレーブ滅菌を繰り返してもソフトな風合いが長く持続し、着心地の良さが保たれます
仕様
長袖
材質
ニット素材
グレード
クラス100~1000
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69355642
PP6908S-01-4L
ホワイト
4L
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355658
PP6908S-01-5L
ホワイト
5L
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355667
PP6908S-07-M
ブルー
M
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355676
PP6908S-07-L
ブルー
L
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355685
PP6908S-07-LL
ブルー
LL
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355694
PP6908S-07-3L
ブルー
3L
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355703
PP6908S-07-4L
ブルー
4L
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355712
PP6908S-07-5L
ブルー
5L
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355816
PP6908S-07-S
ブルー
S
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください