3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト

3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO
(1件のレビュー)

ボタン1つの操作で3段階の調整ができ、様々な体型の方にご使用いただけます。
反射テープは7cm幅タイプとなっており、視認度の高い反射材を使用しています。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールタイプ3段階サイズ調整可能種類ベスト型テープ幅(mm)70ウエスト(cm)90・102・136着丈(cm)56・62・68内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358713531790・102・13670
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
69358722531890・102・13670
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69358738531490・102・13670
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
69358747531390・102・13670
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69358756531990・102・13670
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
69358765531690・102・13670
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
69358774531590・102・13670
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69358783531190・102・13670オレンジ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69358792531290・102・13670オレンジ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69358774
2022-03-04
用途: 警備業務するとき
サービス業

身長が高い私にもちょうど良くフィットしました。オススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする