安全ベスト/超ウルトラベスト

安全ベスト/超ウルトラベスト - OKACHO安全ベスト/超ウルトラベスト - OKACHO安全ベスト/超ウルトラベスト - OKACHO安全ベスト/超ウルトラベスト - OKACHO

究極の涼しさを求めるならこの一枚がオススメ!
着用していることも忘れるほどの軽量(120g)。
吸汗速乾性に優れ、高級感ある黒メッシュ生地を使用しました。
反射材にも穴あき素材を使用したので、抜群の通気性と軽さです!

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル質量(g)120テープ幅(mm)40テープ地色シルバーウエスト(cm)95~113着丈(cm)58色(本体)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693588355141
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする