差し替え式 反射ベスト/安全ベスト

差し替え式 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO差し替え式 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO差し替え式 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO差し替え式 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO差し替え式 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO差し替え式 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO差し替え式 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO

プリントした反射材を差し込んで使える反射ベストです。
作業資格などをプリントした反射材を差し替えることで、1着で複数パターンの安全ベストとなります。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールテープ幅(mm)50ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58内容量1枚
注意
※商品に差込用反射材はついておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693589055546
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
693589145545
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
693589235541オレンジ
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
693589325544
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする