(1件のレビュー)

脛を保護し、裾の広がりを抑える反射タイプの脚絆です。
反射テープが付いており、光を反射します。
夜間の工事の他にも、夜間の外出、ジョギングやサイクリング、愛犬の散歩などにもお使いできます。
反射ベストと合わせることでより一層安全性を高めることができます!

用途足首、脛の保護用具。裾の広がり防止。特性反射、通気性、洗濯可材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールタイプマジック式サイズフリー連続使用時間(時間)100縦(cm)10.5横(cm)38.5内容量1組
注意
※靴は付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358948520310.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-26
用途: 夜間の警備業務
サービス業

サイズも丁度だったのでありがたかったです。
反射板も良く光ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする