曜日別特売

デジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡

デジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡 - OKACHOデジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡 - OKACHOデジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡 - OKACHOデジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡 - OKACHOデジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡 - OKACHO

目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。
静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。
LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。
機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。
通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。

ケーブル長(m)1液晶モニター3.5インチフルカラー寸法(mm)199×100×178出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PAL連続使用時間(時間)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693590027501
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする