曜日別特売

ブレーキシュー(ハーフタイプ)

ブレーキシュー(ハーフタイプ) - FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ) - FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ) - FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ) - FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ) - FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ) - FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ) - FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ) - FCマテリアル(旧東海マテリアル)
(134件のレビュー)

材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。

内容量1セット(2枚)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※パーキングシューレバーは付属しておりません。
全339種類を絞り込む
メーカー
339種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
使用箇所
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69359413SN6635-30ダイハツリーディング/トレーディング共通
2,1001,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69359422SN9936-30スズキリーディング/トレーディング共通
2,5001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
69359438SN6631-30ダイハツリーディング/トレーディング共通
2,0001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69359447SN2282-10トヨタリーディング側
3,6002,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
69359456SN1163-10ニッサンリーディング側
4,4002,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
69359465SN1162-10ニッサンリーディング側
5,5003,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
69359474SN6625-30ダイハツリーディング/トレーディング共通
1,9001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69359483SN1164-10ニッサンリーディング側
4,6002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69359492SN9938-10スズキリーディング側
2,1001,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69359508SN4455-30ミツビシリーディング/トレーディング共通
6,3503,798
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
69359517SN9935-30スズキリーディング/トレーディング共通
2,3001,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69359526SN3329-30イスズリーディング/トレーディング共通
14,5008,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
69359535SN4454-10ミツビシリーディング側
4,2002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
69359544SN4440-30ミツビシリーディング/トレーディング共通
11,4006,898
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
69359553SN2282-20トヨタトレーディング側
3,6002,398
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
69359562SN2290-10トヨタリーディング側
4,0502,398
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
69359578SN9927-30スズキリーディング/トレーディング共通
2,4501,798
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
69359587SN5502-50ヒノセンターシュー
7,4004,798
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
69359596SN3324-30イスズリーディング/トレーディング共通
9,9005,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
69359605SN6633-30ダイハツリーディング/トレーディング共通
1,750999
999
1,099(税込)
翌日出荷
69359614SN3321-50イスズセンターシュー
5,3503,298
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
69359623SN4453-10ミツビシリーディング側
3,3002,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
69359632SN6622-30ダイハツリーディング/トレーディング共通
2,3001,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
69359648SN1163-20ニッサントレーディング側
4,4002,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
69359657SN9938-20スズキトレーディング側
2,1001,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69359666SN2285-30トヨタリーディング/トレーディング共通
9,6505,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
69359675SN8815-30ホンダリーディング/トレーディング共通
2,7001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69359684SN1162-20ニッサントレーディング側
5,5003,298
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
69359693SN2292-10トヨタリーディング側
3,5002,498
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
69359702SN6630-30ダイハツリーディング/トレーディング共通
1,9501,298
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
69359718SN9932-10スズキリーディング側
2,2001,598
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
69359736SN2262-30トヨタリーディング/トレーディング共通
8,2004,498
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
69359745SN9942-30スズキリーディング/トレーディング共通
2,3001,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69359754SN1164-20ニッサントレーディング側
4,6002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69359763SN7759-30マツダリーディング/トレーディング共通
4,8002,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
69359772SN6636-30ダイハツリーディング/トレーディング共通
2,2001,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69359797SN4454-20ミツビシトレーディング側
4,2002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
69359806SN2286-10トヨタリーディング側
3,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69359815SN4442-50ミツビシセンターシュー
8,2004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
69359824SN4456-30ミツビシリーディング/トレーディング共通
19,95011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69359833SN9932-20スズキトレーディング側
2,2001,598
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
69359842SN3331-30イスズリーディング/トレーディング共通
6,3003,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
69359858SN4453-20ミツビシトレーディング側
3,3002,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
69359867SN8819-10ホンダリーディング側
3,3002,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69359876SN2290-20トヨタトレーディング側
4,0502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
69359885SN2271-50トヨタセンターシュー
3,8002,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
69359894SN2295-30トヨタリーディング/トレーディング共通
1,8501,098
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
69359903SN4413-50ミツビシセンターシュー
3,3001,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
69359912SN9928-10スズキリーディング側
2,6001,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69359928SN2293-10トヨタリーディング側
3,5502,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:134
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69359413
2026-03-29
用途: 車検整備
カネタケ工房

この時代に、ローコスト。問題無く装着。使用してます。

2025-11-10
用途: 車検整備
建設業・工事業

スバルR2のリアドラムブレーキの分解整備に使用しました。問題なくいい感じです。ワッシャーも付属していて助かります。

2025-09-28
用途: 自動車のメンテナンス
ツキジメンテナンス

リーディング側だけが購入できるのは嬉しいことです、
角が柔らかいのか指先で押したら変形してしまいました。

2025-05-08
用途: ブレーキシュー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ムーヴのリーディング1mm程度だったので交換しました。特に問題なく取り付けできてブレーキの効きも良いので満足です。

対象商品 : 69359718
2025-01-07
用途: 車検

純正品と代わりありません
安いので同じ予算で全交換できました。

2024-11-18
用途: 車のメンテナンス

パーキングブレーキのききが悪く、レバーの引き代も多くなり
ばらした所、自動調整も利かなくなる位減っていたので慌てて交換しました。
パーキングもフットブレーキも効きが良くなり安心です。

2025-02-20
用途: 自動車整備

交換部品で時間に余裕があるときは モノタロウで安いのが見つかると利用します。10%割引も使えて今回は好機でした。

対象商品 : 69360865
2024-09-15
用途: ランクル70のリフレッシュ
その他業種

TOYOTA ランドクルーザー70のリフレッシュをするにあたって購入させていただきました。純正パーツが購入できるのはすごく助かります。また、クーポンなどを利用できるのでディーラーで買うよりお得です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする