ラフトンワイドフッソ

ラフトンワイドフッソ - スズカファイン

超高耐候性・弱溶剤2液反応硬化形ふっ素樹脂系塗料です。
2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な低汚染塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプ
外壁・鉄部・屋根など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)

主成分フッ素系希釈倍率0~20%主な用途屋根、鉄、外壁希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス使用場所屋外危険物の類別第四類/第四類適応下地コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、鋼板、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ鋼板など特性密着性、防藻、防カビ、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数2回適合下塗り<セメント系素地>リフノン、ピナクルホワイト、ワイドシーラーEPOなど、<金属系素地>エポマイルド、エポプラ、ワイドラスノンEPO、さびストップなど塗装間隔(23℃)工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)(外壁等の凹凸面)0.24~0.4、(金属等の平滑面)0.24~0.32
注意
※素地は十分に乾燥させてください(含水率10%以下、pH10以下)
※素地の巣穴、クラック、不陸、目違いなどは、予め樹脂モルタルまたはラフトンフィラーなどで補修し、平滑にしてください。
※気温5℃以下、湿度85%以上および結露が懸念さえる場合は、塗装をさけてください。
※強風時や降雨・降雪のおそれがある場合は塗装を避けてください。
※塗替時は、事前に既存塗膜を塗料用シンナーで拭き取り、溶解やリフティングが発生しないことを確認してください。
※塗料用シンナーで溶解やリフティングが生じるような既存塗膜に塗装すると、ふくれ等を発生することがあります。
※吹付塗装の場合は、飛散防止の養生などは十分に注意してください。
※主剤・硬化剤は正確に混合し、使用前にハンドミキサーを用い十分に撹拌し、均一にしてから塗装してください。また、可使時間内にご使用ください。
※うすめすぎは、たるみ・隠ぺい不足・つや不良などを生じますので注意してください。
※たれ、塗り残しなどがないように均一に塗装してください。
※塗布量は、標準的な数値です。素地の形状や状態・塗装方法・環境などによって増減することがあります。
※上塗りを1回目塗装後に、2回目の色相を変えて塗装しますと、ブリードによる変色を生じるときがありますのでご注意ください。
※次のような素地面の場合、付着不良や2回塗り時にチヂミが生じることがありますので、塗装を避けてください。清掃が不十分で汚れが付着している素地、既存塗膜が塗料用シンナーの拭き取りで取れる場合、完全硬化した2液形塗料の旧塗膜など。
※シーリング材へ直接塗装すると硬化不良を起こします。また塗膜に割れ、剥がれ、汚れを生じることがあるため、塗装は行わないでください。特にワイドシーラーEPOをシーリング材へ直接塗装すると硬化不良を生じます。やむをえず塗装を行う場合は、必ずシーリング材が十分に硬化していることを確認の上、予め逆プライマーを塗装してください(ポリサルファイド系シーリング材の場合は2回塗りしてください。シリコーン系およびブチルゴム系シーリング材へは塗装を避けてください)。
※シャッター・歩行部位への使用は避けてください。
※ドアパッキン、ゴム、プラスチックなどの可塑剤を含む物に本品塗装面が接触すると、粘着の発生や剥離を起こす場合がありますので、接触が予想される箇所には塗装を避けてください。
※ベンチ・ジャングルジムなど人が乗るもの、またテーブル・カウンター・棚など物を置くものへの塗装は避けてください。
※開缶した状態で長時間放置しないでください。
※塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーの方が容易です。
※補修塗りは、使用した塗料(同一ロット)を用いて、同じ塗装方法で行ってください。
全56種類を絞り込む
タイプ
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701061731缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kgつやあり
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701061821缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg7分つや
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701061981缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg5分つや
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062071缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg3分つや
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062161缶(14kg)オーカー色主剤13kg、硬化剤1kgつやあり
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062251缶(14kg)オーカー色主剤13kg、硬化剤1kg7分つや
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062341缶(14kg)オーカー色主剤13kg、硬化剤1kg5分つや
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062431缶(14kg)オーカー色主剤13kg、硬化剤1kg3分つや
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062521缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kgつやあり
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062681缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg7分つや
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062771缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg5分つや
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062861缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg3分つや
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701062951缶(14kg)赤さび色主剤13kg、硬化剤1kgつやあり
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063041缶(14kg)赤さび色主剤13kg、硬化剤1kg7分つや
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063131缶(14kg)赤さび色主剤13kg、硬化剤1kg5分つや
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063221缶(14kg)赤さび色主剤13kg、硬化剤1kg3分つや
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063381缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kgつやあり
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063471缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg7分つや
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063561缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg5分つや
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063651缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg3分つや
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063741缶(14kg)黄色主剤13kg、硬化剤1kgつやあり
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063831缶(14kg)黄色主剤13kg、硬化剤1kg7分つや
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701063921缶(14kg)黄色主剤13kg、硬化剤1kg5分つや
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701064081缶(14kg)黄色主剤13kg、硬化剤1kg3分つや
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701064171缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kgつやあり
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701064261缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg7分つや
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701064351缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg5分つや
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701064441缶(14kg)主剤13kg、硬化剤1kg3分つや
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
701064531缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kgつやあり
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
701064621缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kg7分つや
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
701064781缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kg5分つや
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
701064871缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kg3分つや
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
701064961缶(2.8kg)オーカー色主剤2.6kg、硬化剤0.2kgつやあり
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065051缶(2.8kg)オーカー色主剤2.6kg、硬化剤0.2kg7分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065141缶(2.8kg)オーカー色主剤2.6kg、硬化剤0.2kg5分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065231缶(2.8kg)オーカー色主剤2.6kg、硬化剤0.2kg3分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065321缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kgつやあり
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065481缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kg7分つや
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065571缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kg5分つや
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065661缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kg3分つや
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065751缶(2.8kg)赤さび色主剤2.6kg、硬化剤0.2kgつやあり
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065841缶(2.8kg)赤さび色主剤2.6kg、硬化剤0.2kg7分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701065931缶(2.8kg)赤さび色主剤2.6kg、硬化剤0.2kg5分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701066021缶(2.8kg)赤さび色主剤2.6kg、硬化剤0.2kg3分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701066181缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kgつやあり
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701066271缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kg7分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701066361缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kg5分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701066451缶(2.8kg)主剤2.6kg、硬化剤0.2kg3分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
701066541缶(2.8kg)黄色主剤2.6kg、硬化剤0.2kgつやあり
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
701066631缶(2.8kg)黄色主剤2.6kg、硬化剤0.2kg7分つや
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする