エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
iPhone7Plus/フルカバーガラスフィルム/フレーム付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69364855
品番
PM-A16LFLGPTRGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
角割れしないフレーム付き。 美しいガラスで画面の端まで保護するフルカバータイプのiPhone 7 Plus用ガラスフィルム。
対応機種
iPhone7Plus
セット内容
液晶保護フィルム(ガラス厚0.23mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接合面:シリコン、外側:ポリカーボネート、ガラス、PET
色
ゴールド