アルス
ピストル型鋸18細目替刃
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
用途
生木の剪定に
刃長(mm)
180
全長(mm)
231
質量(g)
40
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
PS-18S
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370184
PS-18S-1
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください