曜日別特売

キャンパワープロ24

キャンパワープロ24 - アルスキャンパワープロ24 - アルス

アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。

用途生木の剪定に刃長(mm)240仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:415質量(g)本体:280表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-24PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69370202CAM-24PRO
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする