曜日別特売

プロジェクターバッグ

プロジェクターバッグ - サンワサプライプロジェクターバッグ - サンワサプライプロジェクターバッグ - サンワサプライプロジェクターバッグ - サンワサプライプロジェクターバッグ - サンワサプライプロジェクターバッグ - サンワサプライプロジェクターバッグ - サンワサプライプロジェクターバッグ - サンワサプライ

プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。プロジェクターだけでなく、15.6型ワイドまでのノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。
上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)

特性撥水、衝撃吸収付属品ブロック状クッション×2、波型クッション×2、仕切り×3、底固定ベルト×2材質表装:ナイロン(撥水加工)ブラック質量(g)2350対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×275×355アズワン品番64-0892-71収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×320、300×40×180、160×40×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69374682BAG-PRO4
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする