サンワサプライ
ペーパー&CDシュレッダー
最大投入幅
A4
リバース機能
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
騒音値(dB)
連続使用時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377446
PSD-AA6212
投入:220(用紙)、124(DVD、カード)
6.9
235×354×471
52
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
69377455
PSD-AW1039
投入:225(用紙)、124(DVD、カード)
8
360×251×495
60
5
オープン
取扱い終了
69379686
PSD-AW5534BK
投入:220(用紙)、122(DVD、カード)
3.1
297×161×296
70
2
オープン
取扱い終了
69379695
PSD-AW5534W
投入:220(用紙)、122(DVD、カード)
3.1
297×161×296
70
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ペーパー&CDシュレッダー
参考になった