サンワサプライ
Bluetoothキーボード
(1件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285.5×120×20.1
送信出力
Class2
アズワン品番
64-0895-36
内容量
1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
色
無線通信方式
キー方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377568
SKB-BT25BK
無線
2.0±0.3
19
英語配列、78キー
ブラック
Bluetooth Ver.3.0
パンタグラフ
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください