サンワサプライ
UDMA CFカードリーダライタ
ケーブル長(m)
0.3
質量(g)
36.5
コネクタ形状
USB2.0A(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62.6×43.4×15
消費電流(mA)
動作時:220
保管温度範囲(℃)
-20~60
スロット数(個)
1
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377832
ADR-CFU2H
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
UDMA CFカードリーダライタ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった