サンワサプライ
同軸ケーブル
色
ブラック
コネクタ形状
BNC(オス)-P3(オス)
ケーブル
線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)
ケーブル径(Φmm)
5.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377918
KB-73B1N
5
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
69377927
KB-73B2N
10
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください