RS-232Cケーブル

RS-232Cケーブル - サンワサプライ

パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

仕様切削金メッキピングレー規格UL2464構造より線(撚線)ケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
結線方式
変換タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378566KRS-423XF5N5D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)クロス結線メス - オス
14,800
取扱い終了
代替品有
69378575KRS-433XF6N6D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)ストレート結線メス - メス
15,800
取扱い終了
代替品有
69378548KRS-011-15N15D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)クロス結線オス - オス
23,800
取扱い終了
69378557KRS-423XF10N10D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)クロス結線メス - オス
18,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69378566KRS-423XF5N64975785KRS-423XF5NKRS-423XF5N RS-232Cケーブル サンワサプライ 64975785RS-232Cケーブルサンワサプライ1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
69378575KRS-433XF6N64975846KRS-433XF6NKRS-433XF6N RS-232Cケーブル サンワサプライ 64975846RS-232Cケーブルサンワサプライ1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする