曜日別特売

Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル

Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル - サンワサプライType C USB2.0microB変換アダプタケーブル - サンワサプライType C USB2.0microB変換アダプタケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)
ケーブル長(m)0.1オス形状USB Type-Cメス形状USB(Micro-B)ブラック規格UL2725コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオスケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールドアズワン品番64-0885-82変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69381192AD-USB25CMCB
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69381192
2021-11-21
用途: 従来の携帯充電コードをType-Cに返還
サービス業

サンワサプライの直販サイトや、その他の家電通販店よりモノタロウの方が安いですね。全品10%オフの日に購入させていただきましたが、2本目の購入です。従来の充電コードがType-Cでも使えるようになるので、便利です。ただし、ただの短いコードなのに、高いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする