サンワサプライ
TypeC-USBA変換アダプタ
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-A
仕様
金メッキピン
色
ブラック
質量(g)
8
コネクタ形状
USB Type-Cオス - USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Aメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×37×10
アズワン品番
64-0891-84
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69381226
AD-USB28CAF
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください