曜日別特売

USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ

USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ - サンワサプライUSB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ - サンワサプライUSB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ - サンワサプライ
オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C仕様金メッキピンブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12アダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なし伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C内容量1個
注意
※接続する機器の説明書をご確認のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69381235AD-USB29CFA
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする