サンワサプライ
USBオーディオ変換アダプタ
オス形状
USB Type-A
メス形状
Φ3.5mmステレオミニジャック
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
18
ケーブル長(m)
0.38
コネクタ形状
USB Type-Aオス - Φ3.5mmステレオミニジャックメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×12×70
出力端子
4極ミニジャック(3.5mm)
アズワン品番
64-0896-17
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69385627
MM-ADUSB4
¥5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
USBオーディオ変換アダプタ
参考になった
参考になった