曜日別特売

SKマイルドボーセイ

SKマイルドボーセイ - エスケー化研SKマイルドボーセイ - エスケー化研SKマイルドボーセイ - エスケー化研

鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。
特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。
塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。
二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。
刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。
弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。

用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど主成分特殊変性エポキシ樹脂規格JASS 18 M-109適合品主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜特性密着性、防食性、防錆、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.17
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69979744-1セット(16kg)グレー主剤12.8kg石油缶、硬化剤3.2kg缶
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69979753-1セット(4kg)グレー主剤3.2kg缶、硬化剤0.8kg缶
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
69979762-1セット(16kg)ダークグレー主剤12.8kg石油缶、硬化剤3.2kg缶
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69979778-1セット(4kg)ダークグレー主剤3.2kg缶、硬化剤0.8kg缶
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
69979805-1セット(16kg)クリーム主剤12.8kg石油缶、硬化剤3.2kg缶
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69979814-1セット(4kg)クリーム主剤3.2kg缶、硬化剤0.8kg缶
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
69979823-1セット(16kg)アカサビ主剤12.8kg石油缶、硬化剤3.2kg缶
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69979832-1セット(4kg)アカサビ主剤3.2kg缶、硬化剤0.8kg缶
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
69979787-1セット(16kg)主剤12.8kg石油缶、硬化剤3.2kg缶
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69979796-1セット(4kg)主剤3.2kg缶、硬化剤0.8kg缶
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする