SKシルバーフレッシュ

SKシルバーフレッシュ - エスケー化研

仕上り性:白銀色に輝く美しい金属光沢を示す平滑な塗膜が得られます。
防錆力:SKシルバーフレッシュの塗膜はりん片状のアルミニウムが層を形成して配列しています。そのため、光、熱を良く反射して塗膜の劣化を防止するとともに、水分等の腐食因子の浸透を防ぎ、優れた防錆力を示します。
遮熱効果:光に対する反射率が大きく、優れた遮熱効果を示します。そのため、基材の熱による膨張収縮を低減し、劣化を抑制します。
高耐候性:従来のアルミニウムペイントと比較して耐候性に優れます。

用途工場・倉庫・一般建築物の鋼製建具、鉄柱・避雷針等シルバー主成分特殊ウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)15~18主な用途希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地鉄部特性防錆、耐候、遮熱塗付量(kg/m2)0.22~0.26内容量1缶(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69983917-
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする