曜日別特売

陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き

陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き - 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き - 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き - 寺田ポンプ製作所

接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。
自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。
真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。
4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。

用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用取扱液清水・汚水・化学液種別直結/自吸式構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形液温範囲(℃)0~40内容量1台
注意
※S・T寸法は電動機により異なります。
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(m3/min)
全揚程(m)
口径(Φmm)
電源(V)
周波数(Hz)
電動機出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371435COH-3E-SCS13(50Hz)0.08/0.14/0.18(50Hz)12.5/12/11.540三相50Hz200、60Hz200/220500.75
880,200
559,800
615,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371444COH-4E-SCS13(50Hz)0.16/0.22/0.30(50Hz)/14.5/13.5/1250三相50Hz200、60Hz200/220501.5
1,069,800
689,800
758,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371453COH-5E-SCS13(50Hz)0.35/0.45/0.55(50Hz)/15.5/14/1265三相50Hz200、60Hz200/220502.2
1,522,500
979,800
1,077,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371462COH-6E-SCS13(50Hz)0.5/0.65/0.8(50Hz)17.5/15.5/1380三相50Hz200、60Hz200/220503.7
1,652,100
1,099,800
1,209,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371478COH-3E-SCS13(60Hz)0.09/0.14/0.19(60Hz)10/9/840三相50Hz200、60Hz200/220601.5
892,400
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371487COH-4E-SCS13(60Hz)0.20/0.3/0.4(60Hz)21/19/1650三相50Hz200、60Hz200/220602.2
1,084,500
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371496COH-5E-SCS13(60Hz)0.30/0.4/0.5(60Hz)/24.5/23/2165三相50Hz200、60Hz200/220603.7
1,586,900
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371505COH-6E-SCS13(60Hz)0.6/0.75/0.9(60Hz)28/26/2080三相50Hz200、60Hz200/220607.5
1,766,600
1,199,800
1,319,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする