曜日別特売

陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き

陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き - 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き - 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き - 寺田ポンプ製作所

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)

用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C極数4フランジJIS10K、薄型寸法d(mm)19寸法A(mm)156寸法E(mm)55寸法B(mm)522寸法C(mm)678寸法R(mm)10電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)340構造(軸受)密封玉軸受内容量1台
注意
※S・T寸法は電動機により異なります。
※回転方向は電動機側より見て右。
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
電動機出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371514OH-5E652.2三相50Hz200、60Hz200/22050(50Hz)16/15/13.5(50Hz)0.3/0.38/0.45
472,300
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371523OH-6E803.7三相50Hz200、60Hz200/22050(50Hz)19/18/15.5(50Hz)0.4/0.55/0.7
565,400
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371532OH-5E653.7三相50Hz200、60Hz200/22060(60Hz)24/22.5/21(60Hz)0.33/0.42/0.5
536,700
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371548OH-6E807.5三相50Hz200、60Hz200/22060(60Hz)28/26/20(60Hz)0.6/0.75/0.9
679,900
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする