陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き

陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き - 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き - 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き - 寺田ポンプ製作所

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。

用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受内容量1台
注意
※S・T寸法は電動機により異なります。
※回転方向は電動機側より見て左。
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
電動機出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371557O-3ME400.75単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22050(50Hz)9.5/9.0/8.3(50Hz)0.1/0.15/0.2
244,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371575O-5ME651.5単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22050(50Hz)8.8/7.5/6.0(50Hz)0.32/0.45/0.55
344,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371584O-6ME802.2単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22050(50Hz)9.5/7.5/5.0(50Hz)0.45/0.7/0.9
399,900
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371593O-7ME1003.7単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22050(50Hz)10.5/9.5/7.5(50Hz)0.8/1.0/1.3
591,800
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371602O-3ME400.75単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22060(60Hz)11.0/10.5/9.5(60Hz)0.10/0.13/0.17
244,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371627O-5ME652.2単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22060(60Hz)12.7/11.5/9.7(60Hz)0.32/0.45/0.6
359,500
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371636O-6ME803.7単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22060(60Hz)14.5/13.0/9.0(60Hz)0.5/0.7/1.0
464,300
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371645O-7ME1005.5単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22060(60Hz)16.5/15.5/12.2(60Hz)0.75/1.0/1.4
648,800
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371566O-4ME500.75単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22050(50Hz)9.1/8.5/8.0(50Hz)0.12/0.17/0.22
224,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371618O-4ME501.5単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22060(60Hz)13.0/12.0/10.0(60Hz)0.18/0.25/0.37
234,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69371654OL-4ME500.75単相100(0.4kW以下)、三相50Hz200、60Hz200/22060(60Hz)10.5/9.8/9.0(60Hz)0.12/0.16/0.2
222,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする