静運 折りたたみフラット台車

静運 折りたたみフラット台車 - YAMAZEN(山善)静運 折りたたみフラット台車 - YAMAZEN(山善)静運 折りたたみフラット台車 - YAMAZEN(山善)静運 折りたたみフラット台車 - YAMAZEN(山善)静運 折りたたみフラット台車 - YAMAZEN(山善)静運 折りたたみフラット台車 - YAMAZEN(山善)静運 折りたたみフラット台車 - YAMAZEN(山善)

折りたためばハンドルがフラットに収納
大きめの荷物も平台車として使用可能
滑り止め4個付
TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音

用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPRブレーキ有無なし使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、取っ手付き収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387465YSF-6040600×3851254.8
オープン
6,188
6,807(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
1が参考にしています
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする