曜日別特売

ライトチョキ専用鋸 金具付き

ライトチョキ専用鋸 金具付き - アルス
(2件のレビュー)

高枝鋏専用のこぎりです。

用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230刃長(mm)180質量(g)102使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387858ZZ-18S-KT-1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387858
2021-06-08
用途: 庭木の高枝を切るのに買いました。
不動産業

チョキに取り付けて、高い位置のチョキでは切れない太さの枝を切りました。
欲を言えば、梯子を使えばもっと切れるのですが、年齢を考えて下から切れる高さで
カットしています。

対象商品 : 69387858
2018-06-14
用途: 木の選定
その他業種

枝を切る時に、上の方はコントロールが合わないみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする