浅香工業
金象印 静プラメッシュカー PM200
静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車。
全長(mm)
780×490
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
樹脂
荷台寸法(奥行)(mm)
810
材質(荷台)
樹脂(ポリプロピレン)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388874
#180441
200
810×500
160~180
9.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る