曜日別特売

2段式芽キズ鋏 MEBUKI

2段式芽キズ鋏 MEBUKI - サボテン
(3件のレビュー)
全長(mm)180幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389723#B-11
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69389723
2023-04-14
用途: ぶどうの芽傷作業

中ぐらいの枝までは問題なく使えました。太い枝には少し無理があります。まあしょうがないですね。太い枝には金のこなどでやるしかないですね。

対象商品 : 69389723
2022-03-06
用途: ぶどうの新梢の芽の発生を促す目的で使用しています。
農・林・水産業

ぶどうの新梢の芽の発生を促す目的で使用していますが、二段式のため非常に使い勝手が良い

1が参考にしています
対象商品 : 69389723
2018-09-24
用途: 葡萄の発芽促進
その他業種

2月が使用が時期なのでまだ使っていませんが使い勝手が良さそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする